DRUT AL ALUMINIOWY Fi8 (1szt =krążek 20kg = 150mb) DO INSTALACJI ODGROMOWYCHELKO-BIS

files/fotob/357205.png.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
80000809
Kod EAN: 
5907676705664
Symbol Sonepar: 
P10178373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Służy do wykonywania zwodów i przewodów odprowadzających. Grubość powłoki zgodna z normą PN-EN IEC 62561- 2:2018-04 (ocynkowana min. 350 g/m², pomiedziowana min. 70 μm). W sprzedaży krążki o wadze 50 kg (druty stalowe), 10 kg i 20 kg (druty aluminiowe)

Dane techniczne

Ciężar
13 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
50.24 mm2
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (trwałe materiały budowlane)
0 m
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją
8 mm
Średnica żyły
8 mm
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (w powietrzu)
0 m
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
8 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Materiał żyły
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Materiał izolacji
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Materiał osłony
Brak
Materiał płaszcza/powłoki
Brak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Gatunek materiału żyły
Inne
Właściwości materiału żyły
Półtwardy

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar