DS-BNC M/W OGRANICZNIK PRZEPIĘĆOBO-BETTERMANN

files/fotob/332529.jpg.
DS-BNC M/W OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5093252
Kod EAN: 
4012195391036
Symbol Sonepar: 
P00152359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Koncentryczny ogranicznik przepięć do techniki teleinformatycznej • Ochrona podstawowa • Wysoka obciążalność prądem udarowym 2 x 2,5 kA (10/350) • Prosty montaż (przejściówka), m = wtyk, w = gniazdo • Różne kombinacje złączy • Złącze BNC • Optymalna charakterystyka przenoszeniai • Uchwyt OBO Quick M25 w celu ułatwienia instalacji, w zestawie

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
2200 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
130 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
185 V
Poziom ochrony
800 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
800 V
Poziom ochrony żyła/żyła
800 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
2.5 kA
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowe napięcie AC
110 V
Znamionowe napięcie DC
110 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Konektor / adapter kablowy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Połączenie 1
Złącze BNC 50 Ω
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar