DS7-340SX007N0-N 3kW 7A 24VAC/DC SoftstarterEATON

files/fotob/2294089.jpg.
DS7-340SX007N0-N 3kW 7A 24VAC/DC Softstarter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
134849
Kod EAN: 
4015081316946
Symbol Sonepar: 
P00818551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Softstarter, Opis: Ze stykami wewnętrznego obejścia, Funkcja: Softstartery do trójfazowych obciążeń, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN = 200 – 480 V AC, Napięcie zasilające: Us = 24 V AC/DC, Napięcie sterowania: UC= 24 V AC, 24 V DC, Przypisana moc znamionowa silnika (Standardowe połączenie, w linii) przy 400 V, 50 Hz: P = 3 kW, przy 460 V, 60 Hz: P = 5 KM, Znamionowy prąd roboczy AC-53: Ie= 7 A, Znamionowe napięcie robocze: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wielkość: FS1, Normy: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
1.5 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
3 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
kW [NA]
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
kW [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 460 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
7 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Regulacja momentu obrotowego
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

DILM12-XDSB0/3 Mostek 3-biegunowy

Opis produktu

Szybkie okablowanie poprzez bloki szyn prądu trójfazowego

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
135 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6.2
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
35 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
240084
DILM12-XDSB0/3 Mostek 3-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XDSB0/4 Mostek 4-biegunowy

Opis produktu

Szybkie okablowanie poprzez bloki szyn prądu trójfazowego

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
180 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8.7
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
35 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
240085
DILM12-XDSB0/4 Mostek 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XDSB0/5 Mostek 5-biegunowy

Opis produktu

Szybkie okablowanie poprzez bloki szyn prądu trójfazowego

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
5
Długość
225 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
11.2
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
35 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
240086
DILM12-XDSB0/5 Mostek 5-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XEK Zaciski wejściowe dla dilm

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy, Do zastosowania z: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15, DS7-34…SX004…, DS7-34…SX007…, DS7-34…SX009…, DS7-34…SX012…

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
mm [NA]
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
A [NA]
Szerokość szyny zbiorczej
mm [NA]
Szerokość zacisku
39 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
240083
DILM12-XEK Zaciski wejściowe dla dilm
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZM0-XDM12 Komplet łączeniowy wtykowy

Opis produktu

Zestaw łączeniowy może być użyty do rozrusznika bezpośredniego dla PKZM0 + DILM7, PKZM0 + DILM9, PKZM0 + DILM12, PKZM0 + DILM15

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik/podłączenie
Model
Rozruch bezpośredni
Porównaj
283149
PKZM0-XDM12 Komplet łączeniowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar