DSE1 0,8-7kW Odcinacz obciążeniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553637.jpg.
DSE1 0,8-7kW Odcinacz obciążenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DSE
Nr Katalogowy: 
A9C15907
Kod EAN: 
3606480495946
Symbol Sonepar: 
P00827177
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 DSE1 is a load shedding device to temporarily cut off the power supply to non-priority circuits and reduce the installed power. This single-phase load shedding is used to increase the number of loads without modifying the installed power and to do the restoration of 1 non-priority channel. It prevents nuisance tripping of the upstream circuit breaker for 1P installation. The load-shedding indication is made by a red indicator and by buzzer. The tripping threshold is adjustable from 0.8kW to 7kW (by default 3.7kW). The power consumption is 5VA backlit, 3.5VA not backlit. The pre-alarm time before load-shedding (Ton) is adjustable from 0s to 9999s (by default 60s). The load-shedding time (Toff) is adjustable from 0s to 9999s (by default 120s). The buzzer operating time (Tbe) is adjustable from 1s to 9999s (by default 60s). The Backlit LCD displays 3 digits after the decimal point. The connection allows rigid copper cables of 6mm² and flexible or with ferrule copper cables of 6mm² The tightening torque of connection is 1.2N.m for PZ2 screwdriver type. The Ue rated operational voltage is 230VAC -15% +10%. The Ui rated insulation voltage is 230VAC. The frequency is 50Hz or 60Hz. The threshold is from 3.5A to 32A, accuracy -/+1%. The rating priority circuit is 32A with cos phi equal to 1. The active power is 40W to 8kW, 32A maximum. The degree of protection is IP20 at terminals and IP40 device in modular enclosure. The tropicalization is treatment 2 (relative humidity 95% at 55°C). The width in 9mm pitches is 4. The dimensions are (W) 36mm x (H) 87mm x (D) 60mm. The weight is 130g. The mounting position of installation is indifferent from 0° to 360°. The operational temperature is from -5°C to +50°C. The storage temperature is from -40°C to +70°C. It complies with IEC 64-8 standard

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna moc łączeniowa (styki sterowania)
3.5 VA
Maksymalne napięcie łączeniowe (styki sterowania)
250 V
Maksymalny prąd ciągły
32 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy (styki sterowania)
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres prądu zadziałania
16 - 32 A
Zakres prądu znamionowego Iu
16 - 32 A
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar