DSX-E (5kg) biała Masa ogniochronna w wiadrzeOBO-BETTERMANN

files/fotob/338826.jpg.
DSX-E (5kg) biała Masa ogniochronna w wiadrze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PYROMIX® SCREED
Nr Katalogowy: 
7202302
Kod EAN: 
4012195850144
Symbol Sonepar: 
P01152697
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szpachlówka ogniochronna na bazie dyspersji do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wypełniania resztek spoin oraz do zamykania otworów. Materiał dopuszczony do uszczelniania wierconych otowrów pod przepusty pojedynczych kabli. Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny. W pomieszczeniach suchych, mrozoodpornych masę poziomującą można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy

Dane techniczne

Pojemność
5 kg
Pojemność wiadra/worka
5 kg
Ciężar wypełnienia
5 ml
Model
Masa uszczelniająca ogniochronna
Forma dostawy
Wiadro

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Opis produktu

Etykieta identyfikacyjna do samodzielnego oznaczania wodoodpornym i odpornym na światło pisakiem do ognioodpornych kanałów kablowych, zawiera 2 kołki wtykowe
Porównaj
7205425
KS-S TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MIW-S Wełna mineralna

Opis produktu

Uniwersalna wełna wypełniająca do różnych zastosowań przeciwpożarowych, opakowanie skompresowane. Klasa materiału budowlanego EN 13 501 - A1 niepalny; Temperatura topnienia ≥ 1000 ° C

Dane techniczne

Pojemność
2.5 kg
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Forma dostawy
Inne
Porównaj
7202306
MIW-S Wełna mineralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar