DUC500H100/3N DrabinkaBAKS

files/fotob/1435112.jpg.
DUC500H100/3N Drabinka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DUC
Nr Katalogowy: 
499350
Kod EAN: 
5900993015140
Symbol Sonepar: 
P00430972
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
5.96 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
41000 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Mocowanie szczebla
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LDC100H100N Łuk drabinki 90st
Porównaj
499610
LDC100H100N Łuk drabinki 90st
LDC400H100N Łuk drabinki 90st
Porównaj
499640
LDC400H100N Łuk drabinki 90st
LDDCH100N Łącznik dostawny przegubowy
Porównaj
411201
LDDCH100N Łącznik dostawny przegubowy
LGCH100N Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
411301
LGCH100N Łącznik przegubowy drabinki
LGTH100N Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
411302
LGTH100N Łącznik przegubowy drabinki
LKDCH100N Łącznik kątowy drabinki

Dane techniczne

Długość
540 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
411101
LKDCH100N Łącznik kątowy drabinki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar