DUC500H60/3N DrabinkaBAKS

files/fotob/1433902.jpg.
DUC500H60/3N Drabinka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DUC
Nr Katalogowy: 
466650
Kod EAN: 
5900993013221
Symbol Sonepar: 
P00442143
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
4.67 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
21000 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Mocowanie szczebla
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZDC100H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467510
CZDC100H60N Czwórnik drabinki
CZDC200H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467520
CZDC200H60N Czwórnik drabinki
CZDC300H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467530
CZDC300H60N Czwórnik drabinki
CZDC400H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467540
CZDC400H60N Czwórnik drabinki
CZDC500H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467550
CZDC500H60N Czwórnik drabinki
CZDC600H60N Czwórnik drabinki
Porównaj
467560
CZDC600H60N Czwórnik drabinki
LDC/LDOCH60N Łącznik drabinki

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
175 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik prosty
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Porównaj
461001
LDC/LDOCH60N Łącznik drabinki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC100H60N Łuk drabinki 90st
Porównaj
466910
LDC100H60N Łuk drabinki 90st
LDC200H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
200 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Porównaj
466920
LDC200H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC300H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
300 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Porównaj
466930
LDC300H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC400H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
400 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Porównaj
466940
LDC400H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC500H60N Łuk drabinki 90st
Porównaj
466950
LDC500H60N Łuk drabinki 90st
LDDCH60N Łącznik dostawny przegubowy
Porównaj
461201
LDDCH60N Łącznik dostawny przegubowy
LDZC100H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467110
LDZC100H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LDZC200H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467120
LDZC200H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LDZC300H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467130
LDZC300H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LDZC400H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467140
LDZC400H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LDZC500H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467150
LDZC500H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LDZC600H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
Porównaj
467160
LDZC600H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90st
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar