DUET II LED 2x4W 5700K 20D IP54 Kinkiet LEDPXF LIGHTING

files/fotob/82062.png.
DUET II LED 2x4W 5700K 20D IP54 Kinkiet LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX1001336
Kod EAN: 
5907769462993
Symbol Sonepar: 
P00925149
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Naścienny.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
70 mm
Głębokość
70 mm
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
8 W
Moc źródła światła
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
77 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
620 lm
Szerokość
50 mm
Temperatura barwowa
5000 - 5000 K
Wysokość
154 mm
Wysokość/głębokość
154 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj obwodu
Inne
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Barwa światła
Biały
Ze statecznikiem
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Odbłyśnik perforowany
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Regulowane
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Materiał klosza
Inne
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Podział światła
Symetryczny
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Kolor klosza/pokrywy
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar