DULUX D/E LED FR 18 ECG, AC mains 7W/830 G24q-2 Źródło LED 4PIN (F)LEDVANCE

files/fotob/725739.jpg.
DULUX D/E LED FR 18 ECG, AC mains  7W/830 G24q-2 Źródło LED 4PIN (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
OSRAM DULUX LED D/E HF & AC MAINS
Nr Katalogowy: 
4058075559127
Kod EAN: 
4058075559127
Symbol Sonepar: 
P10125485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamiennik LED świetlówek jednotrzonkowych (CFLni) z 4-pinowym trzonkiem G24q do zasilania przez statecznik elektroniczny | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains | Moc nominalna: 7 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 700 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 141.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 32.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Długość
142.8 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Skuteczność świetlna
100 lm/W
Strumień świetlny
700 - 700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.12
Współczynnik harmonicznych (THD)
30
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
33 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
700 lm
Trzonek
G24q-2
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DULUX LED D/E13 HF&AC MAINS 6W/840 G24q-1 660lm Źródło LED (E)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075559103

DULUX LED D/E13 HF&AC MAINS 6W/840 G24q-1...

DULUX LED D/E13 HF&AC MAINS 6W/840 G24q-1 660lm Źródło LED (E)
DULUX LED D/E18 HF 7W/840 G24q-2 770lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075559158

DULUX LED D/E18 HF 7W/840 G24q-2 770lm 230V...

DULUX LED D/E18 HF 7W/840 G24q-2 770lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED D/E26 HF 10W/840 G24q-3 1100lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075559196

DULUX LED D/E26 HF 10W/840 G24q-3 1100lm...

DULUX LED D/E26 HF 10W/840 G24q-3 1100lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar