DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24q-2 770lm 230V Źródło LED 4PIN (E)LEDVANCE

files/fotob/725739.jpg.
DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24q-2 770lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
DULUX LED D/E HF & AC MAINS V
Nr Katalogowy: 
4058075821996
Kod EAN: 
4058075821996
Symbol Sonepar: 
P10091504
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamiennik LED do CFLni, z 4-pinową podstawą G24q do zasilania EKG i AC | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains | Moc nominalna: 7 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 770 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 141.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 32.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
142.8 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Skuteczność świetlna
110 lm/W
Strumień świetlny
770 - 770 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
33 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
770 lm
Trzonek
G24q-2
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24q-1 600lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075821934

DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24q-1 600lm 230V...

DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24q-1 600lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24q-1 660lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075821958

DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24q-1 660lm 230V...

DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24q-1 660lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24q-2 700lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075821972

DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24q-2 700lm 230V...

DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24q-2 700lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24q-3 990lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822016

DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24q-3 990lm...

DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24q-3 990lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24q-3 1100lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822030

DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24q-3 1100lm...

DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24q-3 1100lm 230V Źródło LED 4PIN (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar