DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10 230V 900lm Źródło LED 4PIN (E)LEDVANCE

files/fotob/921895.jpg.
DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10 230V 900lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
DULUX LED F EM & AC MAINS V
Nr Katalogowy: 
4058075822412
Kod EAN: 
4058075822412
Symbol Sonepar: 
P10164626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamiennik LED świetlówek jednotrzonkowych z 4-bolcowym trzonkiem 2G10 do zasilania przez statecznik elektroniczny lub bezpośrednio z sieci | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains | Moc nominalna: 8 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 900 lm | Kąt rozsyłu światła: 130 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 128.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 89.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
128 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Skuteczność świetlna
112 lm/W
Strumień świetlny
900 - 900 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
89.5 mm
Kąt wiązki
130 - 130 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
900 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg

Produkty z serii

DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 230V 1000lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822436

DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 230V 1000lm...

DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 230V 1000lm Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 230V 1350lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822450

DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 230V 1350lm...

DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 230V 1350lm Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10 230V 1500lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822474

DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10 230V 1500lm...

DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10 230V 1500lm Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 230V 2250lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822498

DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 230V 2250lm...

DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 230V 2250lm Źródło LED 4PIN (E)
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10 230V 2500lm Źródło LED 4PIN (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822511

DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10 230V 2500lm...

DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10 230V 2500lm Źródło LED 4PIN (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar