DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11 1350lm Źródłio LED (E)LEDVANCE

files/fotob/1088820.jpg.
DULUX LED L24 HF  V 12W 830 2G11 1350lm Źródłio LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
DULUX LED L HF & AC MAINS V
Nr Katalogowy: 
4058075822092
Kod EAN: 
4058075822092
Symbol Sonepar: 
P10181869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED jako zamienniki świetlówek (CFLni), z 4-bolcowym trzonkiem 2G11, zasilanie statecznikami elektronicznymi lub zasilanie napięciem sieciowym | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains | Moc nominalna: 12 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 1350 lm | Kąt rozsyłu światła: 140 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 324.50 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 44.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
324.5 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
12 - 12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna
112 lm/W
Strumień świetlny
1350 - 1350 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
44 mm
Kąt wiązki
140 - 140 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1350 lm
Trzonek
2G11
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DULUX LED L18 HF V 8W 830  2G11 900lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822054

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 900lm 230V...

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 900lm 230V Źródło LED (E)
DULUX LED L18 HF V 8W 840  2G11 900lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822078

DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11 900lm 230V...

DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11 900lm 230V Źródło LED (E)
DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11 1500lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822115

DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11 1500lm 230V...

DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11 1500lm 230V Źródło LED (E)
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 2070lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822139

DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 2070lm 230V...

DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 2070lm 230V Źródło LED (E)
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 2300lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822153

DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 2300lm 230V...

DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 2300lm 230V Źródło LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar