DULUX LED S7 EM V 3,5W/840 G23 400lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASSLEDVANCE

files/fotob/2027141.jpg.
DULUX LED S7 EM V 3,5W/840 G23 400lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASS
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
DULUX LED S EM & AC MAINS V
Nr Katalogowy: 
4058075822955
Kod EAN: 
4058075822955
Symbol Sonepar: 
P10093319
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED jako zamienniki świetlówek (CFLni), wersja krótka, z 2-bolcowym trzonkiem G23, zasilanie statecznikami magnetycznymi lub zasilanie napięciem sieciowym | LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains | Moc nominalna: 3,5 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 400 lm | Kąt rozsyłu światła: 130 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 135.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 32.30 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
135 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
3.5 - 3.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
16 - 16 mA
Skuteczność świetlna
114 lm/W
Strumień świetlny
400 - 400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
32.3 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
400 lm
Trzonek
G23
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 630lm 230V Źródło LED (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075823013

DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 630lm 230V...

DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 630lm 230V Źródło LED (F)
DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23 700lm 230V Źródło LED (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075823037

DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23 700lm 230V...

DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23 700lm 230V Źródło LED (E)
DULUX LED S7 EM V 3,5W/830 G23 360lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4058075822931

DULUX LED S7 EM V 3,5W/830 G23 360lm 230V...

DULUX LED S7 EM V 3,5W/830 G23 360lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASS
DULUX LED S7 EM V 4WW/830 G23 500lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASS
Porównaj
LEDVANCE
4058075822979

DULUX LED S7 EM V 4WW/830 G23 500lm 230V...

DULUX LED S7 EM V 4WW/830 G23 500lm 230V Źródło LED (E) VALUE CLASS
DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23 550lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075822993

DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23 550lm 230V Źródło...

DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23 550lm 230V Źródło LED (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar