DULUX MINI TWIST 20W/865 E27 1300lm Świetlówka kompaktowa STAR 6000hLEDVANCE

files/fotob/394227.jpg.
DULUX MINI TWIST 20W/865 E27 1300lm Świetlówka kompaktowa STAR 6000h
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4008321628565^WP
Symbol Sonepar: 
P10106263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ.
Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu.
Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność.
Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.

Zintegrowane świetlówki kompaktowe o spiralnym kształcie. Cechy produktu: Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: 80; stała chromatyczność. Średnia trwałość: 10000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo kompaktowy kształt przy wysokiej wydajności. Wyższa skuteczność świetlna w porównaniu do innych kształtów energooszczędnych źródeł światła. Obszar zastosowań: Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe. Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości. Oświetlenie ogólne. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
865
Długość całkowita
111 mm
Moc źródła światła
20 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Strumień świetlny
1300 lm
Temperatura barwowa
6500 K
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zużycie energii przez 1000 godzin
20 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
54 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Spiralny
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Typ bańki
T2
Klasa efektywności energetycznej
A
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar