DWL 25W/940 2750lm 75D SAT SD IP54 DownlightBEGHELLI

files/fotob/1142418.jpg.
DWL 25W/940 2750lm 75D SAT SD IP54 Downlight
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40326
Symbol Sonepar: 
P10016153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
93 - 265 V
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2500 lm
Współczynnik mocy
0.96
Wysokość/głębokość
90 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
180 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DMX
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK05
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1-10V Moduł
Porównaj
15034
1-10V Moduł
ACCIAIO moduł komunikacji radiowej Akcesoria oprawy
Porównaj
15022
ACCIAIO moduł komunikacji radiowej Akcesoria oprawy
Interfejs radiowy Nadajnik
Porównaj
20104
Interfejs radiowy Nadajnik
INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H Zasilacz

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Źródło światła
LED
Klasa ochronności
II
Porównaj
19359
INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Źródło światła
LED
Porównaj
19375
MODULO LG FM INVERTER LED Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Moduł DALI Akcesoria
Porównaj
15024
Moduł DALI Akcesoria
SD-LOGIC FM CENTRAL UNIT Jednostka centralna FM
Porównaj
21102
SD-LOGIC FM CENTRAL UNIT Jednostka centralna FM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar