DWL LED 10W/840 900lm Downlight LED dostropowyBEGHELLI

files/fotob/1142648.jpg.
DWL LED 10W/840 900lm Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
71053
Symbol Sonepar: 
P01347612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10 W
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
207 - 253 V
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
900 - 900 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
900 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.55
Wysokość/głębokość
100 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
126 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP42
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK05
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Do zasilania przelotowego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar