DXC-M 200A 3P Przełącznik zasilaniaLEGRAND

files/fotob/657205.jpg.
DXC-M 200A 3P Przełącznik zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DCXM
Nr Katalogowy: 
431105
Kod EAN: 
3245064311052
Symbol Sonepar: 
P01001693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ręczne przełączniki zasilania DCX-M - Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody. - Samoczyszczące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania. - Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną. Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym. Parametry produktu: Ręczny przełącznik zasilania DCX-M: - Znamionowy prąd łączeniowy In (AC): 200 A - Liczba biegunów: 3P - Gabaryt: 3 - Sposób montażu: podstawa montażowa (XL³ 800 i XL³ 4000) - Masa aparatu: 4,8 kg - Maks. przekrój przyłączanych przewodów: 240 mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
800 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
80 kW
Znamionowe napięcie pracy
400 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
200 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
200 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
12 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
8 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP2X
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar