E-C6FP8LD0100M40W40-D Kabel systemowyWEIDMUELLER

files/fotob/1968410.jpg.
E-C6FP8LD0100M40W40-D Kabel systemowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1233160100
Kod EAN: 
4050118016840
Symbol Sonepar: 
P10099993
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gotowe do podłączenia linie danych Ethernet z przewodami miedzianymi

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba żył
7
Propagacja sygnału (NVP)
78 %
Rozmiar AWG
159010041606
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Rodzaj kabla
S/FTP
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 2
Tworzywo sztuczne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
Inne
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Przepust przeciwzgięciowy
Brak
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
4x2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)

Produkty powiązane i akcesoria

TM-I 12 NEUTRAL WS biały Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
12 mm
Szerokość
4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1718411044
TM-I 12 NEUTRAL WS biały Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM-I 18 NEUTRAL WS biały Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
18 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
1.5 - 22 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1718431044
TM-I 18 NEUTRAL WS biały Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar