E233-24 Licznik czasu pracyABB

files/fotob/1634084.jpg.
E233-24 Licznik czasu pracy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HOUR COUNTERS HMT, E233
Nr Katalogowy: 
2CDE400021R1601
Kod EAN: 
4016779366106
Symbol Sonepar: 
P01054115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

E233-24 60HZ is a working hour meter, working with 24V voltage and 60Hz frequency

Dane techniczne

Dokładność na dzień
144 s
Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba cyfr
7
Szerokość
17.5 mm
Szerokość panelu przedniego
17.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
85 mm
Wysokość panelu przedniego
45 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 60 Hz
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres zliczania
99999 h
Średnica otwarcia panelu przedniego
90 mm
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja kasowania
Brak
Rodzaj napędu
Synchronizowany częstotliwością sieci
Wskaźnik pracy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar