E2B-M12KN08-WP-B1 2M Czujnik indukcyjnyOMRON

files/fotob/367884.jpg.
E2B-M12KN08-WP-B1 2M Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIK INDUKCYJNY E2B
Nr Katalogowy: 
4075375-8
Kod EAN: 
4548583549913
Symbol Sonepar: 
P01886109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

E2B-M12KN08-M1-B1 8mm PNP NO M12 Czujnik indukcyjny
Porównaj
OMRON
4075383-9

E2B-M12KN08-M1-B1 8mm PNP NO M12 Czujnik...

E2B-M12KN08-M1-B1 8mm PNP NO M12 Czujnik indukcyjny
E2B-M12KN08-M1-B1-20 8mm PNP NO M12 (20szt) Czujnik indukcyjny
Porównaj
OMRON
3114394-7

E2B-M12KN08-M1-B1-20 8mm PNP NO M12 (20szt...

E2B-M12KN08-M1-B1-20 8mm PNP NO M12 (20szt) Czujnik indukcyjny
E2B-M12KN08-M1-B2 8mm PNP NC M12 Czujnik indukcyjny
Porównaj
OMRON
4075385-5

E2B-M12KN08-M1-B2 8mm PNP NC M12 Czujnik...

E2B-M12KN08-M1-B2 8mm PNP NC M12 Czujnik indukcyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar