Częstotliwość przełączania
100 Hz
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
20 mA
Szerokość czujnika
mm [NA]
Wysokość czujnika
mm [NA]
Zakres napięcia zasilającego
15 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15 - 30 V
Sposób łączenia na wyjściu
Inne
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Odporność na ściskanie
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
B
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 6, 13
Rodzaj aktywacji
Element metaliczny
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak