E76-CNT010P-M12 Czujnik optycznyEATON

files/fotob/36489.jpg.
E76-CNT010P-M12 Czujnik optyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
166892
Kod EAN: 
4015081643066
Symbol Sonepar: 
P01256476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IntelliView series, Cecha produktu: czujnik optyczny, bez wejścia, idealnie nadaje się do wykrywania różnych kolorów i kontrastów, zakres wykrywania 10 mm, przełączanie jasno/ciemno, łatwe uruchomienie

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
2700 Hz
Długość czujnika
81.5 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Plamka świetlna
mm² [NA]
Prąd stanu jałowego
mA [NA]
Strefa działania
10 mm
Szerokość czujnika
mm [NA]
Temperatura otoczenia
10 - 50 °C
Wysokość czujnika
mm [NA]
Średnica czujnika
18 mm
Średnica przewodu według AWG
0
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj źródła światła
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj światła
Światło białe
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 2
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Materiał rdzenia włókna
Inne
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Z funkcją wygaszania
Nie
Z przyłączem światłowodowym
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Rodzaj pasma widma optycznego
Inne
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne
Z funkcją czasową
Nie
Z wymiennymi soczewkami
Nie

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar