E816 fi120mm pomarańczowa Puszka do pustych ścian rozgał.z membranSIMET

files/fotob/1529128.jpg.
E816 fi120mm pomarańczowa Puszka do pustych ścian rozgał.z membran
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
83190008
Kod EAN: 
5907813230790
Symbol Sonepar: 
P01371020
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka do pustych ścian 120mm, rozgałęźna z membranami przebiciowymi, wiatroszczelna_E816_pomarańczowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 25 mm
Długość
120 mm
Głębokość
60 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
24
Szerokość
120 mm
Średnica
120 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wyposażenie
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wiatroszczelne
Tak
Zastosowanie specjalne
Inne
Króciec
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Do rur o średnicy
Inne
Blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar