EASY-BOX-E4-DC1 Zestaw startowy easyEATON

files/fotob/2340769.jpg.
EASY-BOX-E4-DC1 Zestaw startowy easy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
197228
Kod EAN: 
4015080892892
Symbol Sonepar: 
P01728120
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pakiet startowy umożliwiający szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy z inżynierią sterowania. Zestaw startowy zawiera przekaźnik sterujący EASY-E4-DC-12TC1 z wyświetlaczem LCD i zaciskami śrubowymi, kabel połączeniowy do podłączenia przekaźnika sterującego do interfejsu Ethernet oraz licencja na oprogramowanie easySoft do obsługi i programowania

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Prąd przełączania
0.5 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Zawiera moduł funkcyjny
Nie
Zawiera oprogramowanie inżynierskie
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Zawiera moduł technologiczny
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Zawiera moduł sterujący
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Zawiera moduł wejść analogowych
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Zawiera moduł komunikacyjny
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Zawiera moduł symulacyjny
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Zawiera moduł płyty łączeniowej / kasety (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Zawiera moduł wyjść cyfrowych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Zawiera dokumentację
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Zawiera biblioteki
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Zawiera inne komponenty
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Zawiera kabel połączeniowy
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rozszerzalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Zawiera monitor
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Zawiera moduł wyjść analogowych
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Zawiera jednostkę pamięci
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Zawiera oprogramowanie do wizualizacji
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Zawiera zasilacz
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zawiera bloki funkcyjne
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Obsługa innych protokołów
Nie
Preinstalowane oprogramowanie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Zawiera urządzenie podstawowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Zawiera moduł wejść cyfrowych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Zawiera aplikację programistyczną
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar