EASY-STRIP 0,5-6mm2 SzczypceCIMCO

files/fotob/2447.jpg.
EASY-STRIP 0,5-6mm2 Szczypce
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100755
Kod EAN: 
4021103007556
Symbol Sonepar: 
P00054011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szczypce do ściągania izolacji z kabli,

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres przekrojów wg AWG
20 - 10
Z izolacją
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Cięcie po obwodzie
Tak
Z przecinakiem drutu
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

DUO CRIMP cięcie ściaganie izolacji Przyrząd wielofunkcyjny

Opis produktu

Wielofunkcyjne narzędzie Duo Crimp służące do cięcia przewodów, zdejmowania ich izolacji oraz zaciskania tulejek nieizolowanych i izolowanych. Obcinaki boczne do 6 mm²; przewody jednodrutowe do 4 mm². Zakres zaciskania: 0,5-2,5 mm² oraz 4 - 6 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Porównaj
100720
DUO CRIMP cięcie ściaganie izolacji Przyrząd wielofunkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPAX 0,08-6mm2 Szczypce

Opis produktu

Szczypce do zdejmowania izolacji z przewodów giętkich i jednodrutowych od 0,08-6 mm². Ustawianie automatyczne, regulowana długość zdejmowania izolacji od 4-18mm

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.08 - 6 mm2
Z izolacją
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Cięcie spiralne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Cięcie wzdłużne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
100730
STRIPAX 0,08-6mm2 Szczypce
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUPER 4 PLUS Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do ściągania izolacji przewodów typu linka/drut. Ergonomiczny kształt. Regulowany ogranicznik wzdłużny od 6,0 mm² ​​do 15,0 mm². Automatyczne dopasowanie do przekroju od 0,2 mm² do 6,0 mm². Stabilny, łatwy w obsłudze obcinak

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 6 mm2
Zakres odizolowania - średnica
6 - 15 mm
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Porównaj
100780
SUPER 4 PLUS Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar