Easy UPS 2200VA 230V SCHUKO Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765142.jpg.
Easy UPS 2200VA 230V SCHUKO Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC EASY UPS
Nr Katalogowy: 
BVX2200LI-GR
Kod EAN: 
0731304404620
Symbol Sonepar: 
P10098753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Easy zapewnia ochronę zasilania w przypadku niestabilnych warunków zasilania w domach i małych biurach, zapewniając stałą i niezawodną łączność w najbardziej krytycznych momentach. Zasilacz UPS typu tower o mocy 2200 VA ma w sumie 4 gniazda, z których wszystkie zapewniają podtrzymanie akumulatorowe i ochronę przeciwprzepięciową. Charakteryzuje się wytrzymałością udarową wynoszącą 273 dżuli. Posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia, która koryguje spadki i przepięcia napięcia do odpowiedniego poziomu. Ten UPS posiada 2-letnią gwarancję i certyfikat produktu CE. Jest kompatybilny z dedykowaną baterią wymienianą przez użytkownika, a wymienna kaseta akumulatorowa APC pomaga przywrócić wydajność UPS do oryginalnych specyfikacji

Dane techniczne

Ciężar
12.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
390 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
23.6 W
Sprawność całkowita
96 %
Sprawność w trybie ECO
0 %
Szerokość
140 mm
Wyjściowa moc czynna
1200 W
Wyjściowa moc pozorna
2200 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.54
Wysokość
190 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
1
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
Wtyczka CEE 7/4 (typ F)

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1200LI

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz...

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1200LI-GR

BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1600LI

BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz...

BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1600LI-GR

BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX700LI-GR

BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar