Easy UPS 3S 20kVA 400V Moduł UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1544222.jpg.
Easy UPS 3S 20kVA 400V Moduł UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS 3S
Nr Katalogowy: 
E3SUPS20K3IB
Symbol Sonepar: 
P10222709
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Ciężar
122 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
min [UN]
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
907 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
3
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Sprawność całkowita
95 %
Sprawność w trybie ECO
% [UN]
Szerokość
380 mm
Wyjściowa moc czynna
20000 W
Wyjściowa moc pozorna
20000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
1400 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Złącze wejściowe
Inne
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
SNMP
Tak
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Pakiet akumulatorów

Dane techniczne

Głębokość
760 mm
Szerokość
428 mm
Wysokość
157 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bateria/akumulator
Akcesorium
Tak
Porównaj
E3SBT4
Pakiet akumulatorów
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS 3S EASY Moduł akumulatora

Opis produktu

Zestaw akumulatorów o dużej pojemności do użytku z zasilaczami Easy UPS 3S z wewnętrznymi gniazdami akumulatorów i pustą modułową szafą akumulatorów Easy UPS 3S (E3SXR6). Każdy ciąg akumulatorów składa się z czterech modułów akumulatorowych 9 Ah (E3SBTHU)

Dane techniczne

Głębokość
760 mm
Szerokość
108 mm
Wysokość
157 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bateria/akumulator
Porównaj
E3SBTH4
UPS 3S EASY Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS 3S Obudowa

Dane techniczne

Głębokość
851 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
1400 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
E3SXR6
UPS 3S Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar