Easy UPS 700VA 230V IEC Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282362.jpg.
Easy UPS 700VA 230V IEC Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC EASY UPS
Nr Katalogowy: 
BVX700LI
Kod EAN: 
0731304404484
Symbol Sonepar: 
P10087349
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Easy zapewnia ochronę zasilania w przypadku niestabilnych warunków zasilania w domach i małych biurach, zapewniając stałą i niezawodną łączność w najbardziej krytycznych momentach. Zasilacz UPS typu tower o mocy 700 VA ma w sumie 4 gniazda, z których wszystkie zapewniają podtrzymanie akumulatorowe i ochronę przeciwprzepięciową. Charakteryzuje się wytrzymałością udarową wynoszącą 273 dżuli. Posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia, która koryguje spadki i przepięcia napięcia do odpowiedniego poziomu. Ten UPS posiada 2-letnią gwarancję i certyfikat produktu CE. Jest kompatybilny z dedykowaną baterią wymienianą przez użytkownika, a wymienna kaseta akumulatorowa APC pomaga przywrócić wydajność UPS do oryginalnych specyfikacji

Dane techniczne

Ciężar
4.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
310 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
12.1 W
Sprawność całkowita
95 %
Sprawność w trybie ECO
0 %
Szerokość
98 mm
Wyjściowa moc czynna
360 W
Wyjściowa moc pozorna
700 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.51
Wysokość
120 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1200LI

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz...

BVX1200LI 1200VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1200LI-GR

BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX1200LI-GR 1200VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1600LI

BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz...

BVX1600LI 1600VA gniazda IEC C13 Zasilacz awaryjny
BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX1600LI-GR

BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX1600LI-GR 1600VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BVX700LI-GR

BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz...

BVX700LI-GR 700VA gniazda Schuko Zasilacz awaryjny

Produkty powiązane i akcesoria

APCRBC110 Akumulator APC

Opis produktu

Jest to wymienna kaseta akumulatorowa firmy APC zaprojektowana z myślą o pełnej kompatybilności z zasilaczami UPS firmy APC. Wymienna bateria APCRBC110 7Ah 12Vdc została przetestowana i zatwierdzona pod kątem przywracania wydajności UPS do oryginalnych specyfikacji. RBC to akumulator VRLA z 2-letnią...

Dane techniczne

Ciężar
25 kg
Długość
65 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność
7000 mAh
Szerokość
151 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
105 mm
Pojemność C20
7 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
7 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
0 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Do UPS
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Złącze
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Rodzaj
Inne
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Uniwersalny
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Oznaczenie IEC
Inne
Do telekomunikacji
Nie
Suche
Tak
Porównaj
APCRBC110
APCRBC110 Akumulator APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar