EASY-UPS ON LINE 2,4KW/3kVA 230V Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358232.png.
EASY-UPS ON LINE 2,4KW/3kVA 230V Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS ON-LINE
Nr Katalogowy: 
SRV3KI
Symbol Sonepar: 
P01707247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten jednofazowy, łatwy w obsłudze zasilacz UPS APC jest przeznaczony dla informatyków lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten wieżowy UPS on-line o mocy 3 kVA z podwójną konwersją zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych podczas przerw w dostawie prądu. SRV jest wyposażony w wejście IEC 320 C20, 6 gniazd IEC 320 C13 i 1 gniazdo IEC 320 C19. Zasilacz UPS On-Line posiada inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzającą siecią (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. Wbudowany automatyczny i ręczny bypass zapewnia płynne zasilanie odbiorników nawet w przypadku wykrycia wewnętrznego uszkodzenia lub błędu w UPS. Zasilacz UPS SRV jest kompatybilny z wymiennym wkładem akumulatorowym APCRBCV205. Easy UPS i wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęte są 2-letnią gwarancją. Idealny dla małych centrów danych, zakładów produkcyjnych, sal komputerowych, sieciowych urządzeń pamięci masowej, telekomunikacji i IT w służbie zdrowia

Dane techniczne

Ciężar
26.8 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
4 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
425 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
1
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Pobór mocy
2400 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
190 mm
Wyjściowa moc czynna
2400 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.8
Wysokość
336 mm
Zakres napięcia wejściowego
110 - 285 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
SNMP
Tak
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Automatyczne wyłączanie
Tak
Złącze wejściowe
C20
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Easy 1PH Karta styków bezpotencjałowych

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
200 A
Szerokość
52 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
VGL9901I
Easy 1PH Karta styków bezpotencjałowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE Easy-UPS SRVS Karta sieciowa

Opis produktu

The Network Management Card 3 for Easy UPS On-Line enables essential and secure remote monitoring and management of one Easy UPS On-Line UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
AP9544
SE Easy-UPS SRVS Karta sieciowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRVSMB001 Modbus RTU Karta sieciowa

Opis produktu

Karta Modbus zasilacza UPS firmy Schneider Electric zapewnia komunikację z komputerami PC za pośrednictwem protokołu MODBUS. SRVSMB001 umożliwia sterowanie pojedynczym jednofazowym zasilaczem UPS APC SRVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza poleceń...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
52.4 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SRVSMB001
SRVSMB001 Modbus RTU Karta sieciowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar