EASY9 DRZWI PRZEZR.2/24 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/490612.jpg.
EASY9 DRZWI PRZEZR.2/24 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY9
Nr Katalogowy: 
EZ9E212S2F
Kod EAN: 
3606480768606
Symbol Sonepar: 
P01227692
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Obudowa podtynkowa Easy9 o stopniu ochrony IP40 do montażu aparatury modułowej EZ9E-2-12-PT-T, o numerze EZ9E212S2F, drzwi transparentne, 2 rzędy, 12 modułów w rzędzie. Obudowy przystosowane do potrzeb budowtnictwa mieskzaniowego. Ciekawe wzornictwo. Kompletne obudowy z drzwiami i szynami N/PE

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
345 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

EASY9 DRZWI PRZEZR.1/12 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9E112S2F

EASY9 DRZWI PRZEZR.1/12 Rozdzielnica podtynkowa...

EASY9 DRZWI PRZEZR.1/12 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI PRZEZR.1/8 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9E108S2F

EASY9 DRZWI PRZEZR.1/8 Rozdzielnica podtynkowa...

EASY9 DRZWI PRZEZR.1/8 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI PRZEZR.2/24 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9E212S2S

EASY9 DRZWI PRZEZR.2/24 Rozdzielnica natynkowa...

EASY9 DRZWI PRZEZR.2/24 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9E312S2S

EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica natynkowa...

EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EZ9E312S2F

EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica podtynkowa...

EASY9 DRZWI PRZEZR.3/36 Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar