EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilającaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1851237.jpg.
EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC EASY BASIC RACK PDU
Nr Katalogowy: 
EPDU1016B
Symbol Sonepar: 
P10148328
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

APC Easy Basic Rack PDU EPDU1016B to łatwe w instalacji i proste w obsłudze urządzenie PDU, które ułatwia dystrybucję energii w szafie. Więcej niż standardowa listwa zasilająca do rozwiązań rack. Poziome urządzenie PDU do montażu w szafie, dzięki aluminiowej obudowie jego masa jest mniejsza o 50% EPDU1016B posiada wejśćie typu IEC-320 C20 200-240V oraz osiem gniazd wyjściowych typu IEC C13. Może pracować w zakresie temperatur od -5° do +45°C i posiada 1 rok standardowej gwarancji. W opakowaniu znajduje się kabel, przewodnik po instalacji, instrukcja obsługi oraz uchwyty montażowe do szybkiego i łatwego montażu w szafie rack. Rodzina produktów zawiera różnorodne połączenia wejściowe i wyjściowe do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V do wielu gniazd. Różnorodność wejść i wyjść pozwala użytkownikom dostosować się do różnych wymagań dotyczących mocy. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 17,3 kW przy użyciu pojedynczego odgałęzienia. Oszczędność czasu i pieniędzy podczas instalacji dzięki zastosowaniu rozgałęziacza i standardowych złączy

Dane techniczne

Długość
44.4 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
44.4 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
62 mm
Wysokość
1794 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Amperomierz
Nie
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Przełączalne
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AR3100 SX 42U Obudowa NetShelter

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack o wysokości umożliwiającej łatwe przejście przez standardowe otwory drzwiowe. Gotowe do pracy w środowiskach o średniej i dużej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
1701 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1991 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Materiał drzwi tylnych
Stal
Z drzwiami tylnymi
Tak
Płaszczyzna montażowa
Brak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Materiał drzwi przednich
Stal
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rozkładane
Tak
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR3100
AR3100 SX 42U Obudowa NetShelter
Szybki podgląd: Opis i parametry
NetShelter SX 42U 600x1070mm Szafa rack biała

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
1700 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1991 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Rozstaw
Inne
Z drzwiami tylnymi
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Zamek drzwi przednich
Inne
Z cokołem
Tak
Materiał drzwi przednich
Inne
Ze ścianami bocznymi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Zamek drzwi tylnych
Inne
Płaszczyzna montażowa
Brak
Materiał drzwi tylnych
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rozkładane
Nie
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Porównaj
AR3100W
NetShelter SX 42U 600x1070mm Szafa rack biała
Szybki podgląd: Opis i parametry
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa

Opis produktu

Standardowy stelaż przemysłowy z funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach o niskiej i średniej gęstości. Krótsza wysokość umożliwia wdrożenie pod szafkami, biurkami, biurach w celu zapewnienia bezpiecznego i dyskretnego rozwiązania dla urządzeń IT

Dane techniczne

Głębokość
900 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
18
Maks. obciążenie/ładowność
408.2 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
925 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Rozstaw
Inne
Z drzwiami tylnymi
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Zamek drzwi przednich
Inne
Z cokołem
Tak
Materiał drzwi przednich
Inne
Ze ścianami bocznymi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Zamek drzwi tylnych
Inne
Płaszczyzna montażowa
Brak
Materiał drzwi tylnych
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rozkładane
Nie
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Porównaj
AR3006
SX 18U 600x900mm czarny Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowa

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack z najbardziej standardowymi funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach brzegowych o niskiej i średniej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
1360 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1198.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Materiał drzwi tylnych
Stal
Z drzwiami tylnymi
Tak
Płaszczyzna montażowa
Brak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Materiał drzwi przednich
Stal
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rozkładane
Tak
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR3104
SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar