Eaton 5SC 1000i Rack2U UPSEATON

files/fotob/2319721.jpg.
Eaton 5SC 1000i Rack2U UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SC1000IR
Symbol Sonepar: 
P10001888
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, wejście: C14, wyjścia: (8) C13, szafa rack, 2U

Dane techniczne

Ciężar
14.96 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
4.6 min
Częstotliwość wejściowa
47 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
405 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
8
Liczba gniazd wyjściowych C19
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba wyjść zaciskowych
[NA]
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
25 %
Pobór mocy
35 W
Sprawność całkowita
70 %
Sprawność w trybie ECO
95.8 %
Szerokość
440 mm
Wyjściowa moc czynna
700 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.7
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
184 - 276 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Modułowa
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Złącze wejściowe
C14
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Automatyczne wyłączanie
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar