Eaton Protection Box 1 FR Listwa zasilającaEATON

files/fotob/2310683.jpg.
Eaton Protection Box 1 FR Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PB1F
Symbol Sonepar: 
P01878968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton Protection Box 1 FR, 10 A, wejście: Schuko, wyjście: (1) francuskie

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
0 m
Liczba gniazd Euro
1
Liczba gniazd niskotemperaturowych
[NA]
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd typu NEMA
0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba innych gniazd
[NA]
Liczba złączy USB
0
Maksymalna moc obciążenia
W [NA]
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój poprzeczny przewodu
0 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Zakres temperatury pracy
40 °C
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
1
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
[NA]
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
[NA]
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego)
[NA]
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
[NA]
Kolor
Czarno-biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kątowo obrócona wkładka centralna
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Model antybakteryjny
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona nadprądowa
Nie
Oznaczenie NEMA
Brak
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą
Nie
Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar