Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
[NA]
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd typu NEMA
0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba innych gniazd
[NA]
Maksymalna moc obciążenia
W [NA]
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój poprzeczny przewodu
0 mm²
Zakres temperatury pracy
40 °C
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
8
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
[NA]
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
[NA]
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego)
[NA]
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
[NA]
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
[NA]
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kątowo obrócona wkładka centralna
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Obrócona wkładka centralna
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie