EBOX ACCU SET 18 pcs. PB/12 12Ah AkumulatorZUMTOBEL

files/fotob/227084.jpg.
EBOX ACCU SET 18 pcs. PB/12 12Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ONLITE CENTRAL
Nr Katalogowy: 
22168851
Symbol Sonepar: 
P10030881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Features of the ONLITE central eBox ACCU SET - OGiV high-rate grid plates (lead/calcium) - equivalent to the EUROBAT high performance class - 10 year useful service life @ 20°C ambient temperature - ABS resin housing and cap - poles with MP6.3 flat spade connection - extremely low gas emission - low self-discharge - no transportation restrictions - 100% recyclable - maintenance-free over the entire useful service life - rated voltage 18x12 V / 216 V DC - complies with DIN EN 60896 - ventilation to EN 50272-2 The battery set must not be stored for longer than 2 months after delivery without being charged. The battery set must be connected to the installation within 2 months at the latest. Any liability under warranty will not be accepted unless these instructions are followed

Dane techniczne

Ciężar
70000 g

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar