Europejska listwa zaciskowa z poliproylenu, czarna, do łączenia sztywnych i elastycznych przewodów, z i bez końcówki rurkowej o przekroju od 0,5 do 4 mm²
Dane techniczne
Długość
94.9 mm
Liczba biegunów
12
Napięcie znamionowe
450 V
Odległość między osiami otworów
8.1 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość / rozmiar rastra
8.1 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
13 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94