EC4P-221-MRAD1 Sterownik easy ControlEATON

files/fotob/30727.jpg.
EC4P-221-MRAD1 Sterownik easy Control
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106397
Kod EAN: 
4015081061679
Symbol Sonepar: 
P00404078
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowy sterownik do małych i średnich zadań automatyki, programowanie zgodnie z IEC 61131 (CoDeSys), interfejs Ethernet i interfejs szeregowy (typu ec4p-222) do celów programowania, komunikacja poprzez UDP i Modbus oraz integracja z klientami OPC

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EASY-LINKS-DS Sprzężenie centralne

Opis produktu

Wtyczka łącząca do urządzeń podstawowych i rozszerzeń, wzgl. do urządzeń podstawowych i modułu magistrali, urządzenia wymagają interfejsu easyLink
Porównaj
221607
EASY-LINKS-DS Sprzężenie centralne
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY-NT-30 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Przewód łączący w zestawie easyNet, dobieranie do 30 cm z 2 wtykami RJ45 na końcach

Dane techniczne

Ciężar
kg/km [NA]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Impedancja falowa
Ω [NA]
Liczba skrętek
2
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
120 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
120 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
120 mm
Napięcie znamionowe U
V [NA]
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.5 mm
Rozmiar AWG
26
Szerokość przewodu około
mm [NA]
Wysokość przewodu około
5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
4.5 mm
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
kN [NA]
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
[NA]
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Kopolimer termoplastyczny
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Z linką nośną
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Dwukierunkowy
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Ułożenie skrętek
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Rozmiar AWG
26
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Porównaj
256283
EASY-NT-30 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY-NT-80 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Przewód łączący używany do easyNet, dobieranie do 80 cm z 2 wtykami RJ45 na końcach

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.5 mm
Rozmiar AWG
26
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
4.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Kopolimer termoplastyczny
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Porównaj
256284
EASY-NT-80 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY-NT-CAB 100m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Przewód łączący używany do easyNet, 100 m, bez dobierania

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.5 mm
Rozmiar AWG
26
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
4.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Kopolimer termoplastyczny
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Porównaj
256286
EASY-NT-CAB 100m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY-NT-R Wtyczka z rezystorem

Opis produktu

Terminator dla pierwszego i ostatniego urządzenia w połączeniu easyNet, RJ45, 8-biegunowy, 124 Ohm
Porównaj
256281
EASY-NT-R Wtyczka z rezystorem
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY200-POW Zasilacz stabilizowany

Opis produktu

Impulsowane po stronie pierwotnej i regulowane zasilacze sterujące zapewniają niezawodnie niskie napięcie (SELV zgodnie z EN60950) o poziomie zakłóceń radiowych B zgodnie z EN55011 i EN55022. Posiadają odpowiedni atest zezwalający na ich stosowanie zarówno w przemysłowych, jak i publicznych sieciach...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0.35 A
Moc wyjściowa
8.4 W
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie wyjściowe dla DC
12 - 24 V
Szerokość
32 mm
Wysokość
90 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Porównaj
229424
EASY200-POW Zasilacz stabilizowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY204-DP Przyłączenie profibus dp

Opis produktu

Moduł magistrali, jako PROFIBUS-DP-Slave, znamionowe napięcie pracy 24VDC, adresowanie 1-126, zastosowanie poprzez easyLink do easy700 / easy800 / MFD-CP8/CP10 / EC4P / ES4P

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rozszerzalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Porównaj
212316
EASY204-DP Przyłączenie profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY205-ASI Przyłączenie AS-interface

Opis produktu

Moduł magistrali, jako AS-Interface-Slave, znamionowe napięcie pracy 24VDC, 4 wejścia, 4 wyjścia, 4 bitów parametrów z adresowaniem 0-31, zastosowanie poprzez easyLink do easy700 / easy800 / MFD-CP8/CP10 / EC4P / ES4P

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Rozszerzalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
221598
EASY205-ASI Przyłączenie AS-interface
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY222-DN Przekaźnik programowalny

Opis produktu

Moduł magistrali, jako DeviceNet-Slave, znamionowe napięcie pracy 24VDC, adresowanie 0-63, zastosowanie poprzez easyLink do easy700 / easy800 / MFD-CP8/CP10 / EC4P / ES4P

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rozszerzalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
233540
EASY222-DN Przekaźnik programowalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY406-DC-ME Moduł rozszerzający

Opis produktu

Rozszerzenie przekaźnka programowalnego, znamionowe napięcie pracy 24VDC, 1 wejście cyfrowe 24VDC, 2 wejść analogowych używanych do wyboru jako wejścia napięcia(2x0-10V) lub wejścia prądowe(2x0-20mA) lub wejścia temperaturowe(2xPt100) lub w dowolnej kombinacji, 2 wyjść tranzystorowych, 1 wyjście analogowe(0-10V...

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
1
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Prąd przełączania
0.5 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Porównaj
114295
EASY406-DC-ME Moduł rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY410-DC-TE Moduł rozszerzający

Opis produktu

Rozszerzenie przekaźnka programowalnego, znamionowe napięcie pracy 24VDC, 6 wejść cyfrowych 24VDC, 4 wyjść tranzystorowych, zastosowanie poprzez easyLink do easy700, easy800, MFD-CP8/CP10, EC4P, EC4E, ES4P

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Prąd przełączania
0.5 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Porównaj
114294
EASY410-DC-TE Moduł rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY430-POW Zasilacz stabilizowany

Opis produktu

Impulsowane po stronie pierwotnej i regulowane zasilacze sterujące zapewniają niezawodnie niskie napięcie (SELV zgodnie z EN60950) o poziomie zakłóceń radiowych B zgodnie z EN55011 i EN55022. Posiadają odpowiedni atest zezwalający na ich stosowanie zarówno w przemysłowych, jak i publicznych sieciach...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
1.25 A
Moc wyjściowa
30 W
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Szerokość
72 mm
Wysokość
90 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Porównaj
110940
EASY430-POW Zasilacz stabilizowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY618-AC-RE Moduł rozszerzeń

Opis produktu

Rozszerzenie wejścia/wyjścia, znamionowe napięcie pracy 100-240VAC, 12 wejść cyfrowych 24VDC, 6 wyjścia przekaźnikowe, zastosowanie poprzez easyLink do easy700, easy800, MFD-CP8/CP10, EC4P, EC4E, ES4P

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Prąd przełączania
8 A
Szerokość
107.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Porównaj
212314
EASY618-AC-RE Moduł rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY618-DC-RE Moduł rozszerzeń

Opis produktu

Rozszerzenie wejścia/wyjścia, znamionowe napięcie pracy 24VDC, 12 wejść cyfrowych 24VDC, 6 wyjścia przekaźnikowe, zastosowanie poprzez easyLink do easy700, easy800, MFD-CP8/CP10, EC4P, EC4E, ES4P

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Prąd przełączania
8 A
Szerokość
107.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Porównaj
232112
EASY618-DC-RE Moduł rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY800-MO-CAB Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel do programowania przekaźnika programowalnego easy800 / MFD-CP8/CP10 / EC4P / ES4P, konfigurowalny kabel modemu, drukarki i programowania, możliwe szybkości transmisji 56 kBd, 9-biegunowy wtyk SUB-D (wtyk i gniazdo do samodzielnego podłączania) , 2 m, z szeregowego interfejsu w sterowniku przez...
Porównaj
286079
EASY800-MO-CAB Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EASY800/EC4P Symulator we/wy

Opis produktu

Symulator wejść i wyjść do easy700 / easy800 / EC4P-DC aparaty z zasilaczem 100-240VAC/24VDC, jednostronny: 12 przełączniki do połączeń wejść, 12 diod wyświetlania stanu, po stronie wyjścia: 8 diod wskazania stanu

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
8
Szerokość
108 mm
Wysokość
90 mm
Z symulacją sprzętową/programową procesu
Nie
Porównaj
256278
EASY800/EC4P Symulator we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EC4E-221-6D4R1 Moduł easy Control

Opis produktu

Rozszerzenie wejścia/wyjścia przez CANopen. Zastosowanie do XC100/200, EC4P, XV-…

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
20 - 20 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
3.3 mA
Prąd wyjściowy
8 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Porównaj
114296
EC4E-221-6D4R1 Moduł easy Control
Szybki podgląd: Opis i parametry
EC4E-221-6D4T1 Moduł easy Control

Opis produktu

Rozszerzenie wejścia/wyjścia przez CANopen. Zastosowanie do XC100/200, EC4P, XV-…

Dane techniczne

Głębokość
58 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
20 - 20 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
3.3 mA
Prąd wyjściowy
0.5 A
Szerokość
71.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Porównaj
114297
EC4E-221-6D4T1 Moduł easy Control
Szybki podgląd: Opis i parametry
EU4A-MEM-CARD1 Karta pamięci mmc

Opis produktu

Karta pamięci SD z adapterem do wszystkich kompaktowych PLC EC4P, 128MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
106409
EU4A-MEM-CARD1 Karta pamięci mmc
Szybki podgląd: Opis i parametry
EU4A-RJ45-CAB1 Kabel do programowania easy

Opis produktu

Kabel do programowania, szeregowy, EC4P, XC100/200, RJ45, D-sub 9-pinowe, 2m

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
PLC - PC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
106726
EU4A-RJ45-CAB1 Kabel do programowania easy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar