ECO 12M Puszka podłogowa pionowaLEGRAND

files/fotob/539679.jpg.
ECO 12M Puszka podłogowa pionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088171
Kod EAN: 
3414971132597
Symbol Sonepar: 
P01661450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Do instalacji w podłodze technicznej • lub w podłodze z wylewki betonowej • Oferowana jako monoblokowa wersja • Regulacja oraz montaż przy pomocy śrubokrętu • Do wyposażenia w akcesoria programu Mosaic • Łatwo zdejmowalna pokrywa • Prostokątny kształt ułatwiający łatwe dopasowanie materiału wykończeniowego • Możliwość zmiany kierunku odejścia kabli poprzez zmianę położenia pokrywy • Wykonana z plastiku Parametry produktu: • Wersja pionowa umożliwia instalację 12 modułów Mosaic • Do montażu w podłodze technicznej o głębokości od 75mm • Do montażu w podłodze betonowej o głębokości od 80mm • Do montażu w wylewce betonowej należy użyć kartonowej formy nr ref. 088170 • Prostokątne wgłębienie pod materiał wykończeniowy o głębokości 8mm

Dane techniczne

Długość wbudowania
230 mm
Długość zewnętrzna
245 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
8 mm
Liczba modułów
1
Liczba urządzeń do wbudowania
12
Minimalna głębokość
75 mm
Minimalna wysokość wylewki
80 mm
Numer RAL
7031
Rozmiar nominalny
76 mm
Szerokość wbudowania
210 mm
Szerokość zewnętrzna
225 mm
Szerokość zewnętrzna
225 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
75 - mm
Długość zewnętrzna
245 mm
Szerokość zewnętrzna
225 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Prostokątny
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar