ECO AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADPT GR UCHWYT REGULOWANY DO OPRAWYLEDVANCE

files/fotob/2028798.jpg.
ECO AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADPT GR UCHWYT REGULOWANY DO OPRAWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO AREA ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
4058075557277
Kod EAN: 
4058075557277
Symbol Sonepar: 
P10063998
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria montażowe do ECO AREA | Adapter z regulowanym kątem, odpowiedni do średnic 48-60 mm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 334.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 79.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 87.0 mm | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
334 mm
Szerokość
87 mm
Wysokość
79 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION UCHWYT REDUKCJA DO OPRAWY
Porównaj
LEDVANCE
4058075557253

ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION UCHWYT REDUKCJA...

ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION UCHWYT REDUKCJA DO OPRAWY
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar