ECO AREA M 45W/840 5400lm GR     Oprawa ulicznaLEDVANCE

files/fotob/904241.jpg.
ECO AREA M 45W/840 5400lm GR     Oprawa uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO CLASS AREALIGHTING GEN 2
Nr Katalogowy: 
4058075425415
Kod EAN: 
4058075425415
Symbol Sonepar: 
P01831889
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawy oświetlenia ulicznego | Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K | Moc nominalna: 45,00 W | Napięcie znamionowe: 100…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 5400 lm | Kąt rozsyłu światła: 135 ° x 75 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 360.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 83.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 131.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / ROHS / REACH | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
360 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
45 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5400 lm
Szerokość
131 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
83 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
38
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
48
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Z kablem podłączeniowym
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ECO AREA L 60W/830 7130lm GR     Oprawa uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075425477

ECO AREA L 60W/830 7130lm GR Oprawa uliczna

ECO AREA L 60W/830 7130lm GR     Oprawa uliczna
ECO AREA L 60W/840 7200lm GR     Oprawa uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075425491

ECO AREA L 60W/840 7200lm GR Oprawa uliczna

ECO AREA L 60W/840 7200lm GR     Oprawa uliczna
ECO AREA L 60W/865 7200lm GR     Oprawa uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075425514

ECO AREA L 60W/865 7200lm GR Oprawa uliczna

ECO AREA L 60W/865 7200lm GR     Oprawa uliczna
ECO AREA M 45W/865 5400lm GR     Oprawa uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075425439

ECO AREA M 45W/865 5400lm GR Oprawa uliczna

ECO AREA M 45W/865 5400lm GR     Oprawa uliczna
ECO AREA S 30W/830 3450lm GR     Oprawa uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075425316

ECO AREA S 30W/830 3450lm GR Oprawa uliczna

ECO AREA S 30W/830 3450lm GR     Oprawa uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar