ECO AREA SPD 120W 830 IP66 GY 15000lm Oprawa LED ulicznaLEDVANCE

files/fotob/1158902.jpg.
ECO AREA SPD 120W 830 IP66 GY 15000lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO AREA HIGH POWER
Nr Katalogowy: 
4058075557857
Kod EAN: 
4058075557857
Symbol Sonepar: 
P10094354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowań wymagających strumienia świetlnego o wartości do 20250 lm | Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań | Moc nominalna: 120,00 W | Napięcie znamionowe: 100…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 15000 lm | Kąt rozsyłu światła: 150 ° x 85 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 552.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 91.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 216.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 35000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC / ENEC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
552 mm
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
120
Maksymalna moc zestawu
120 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
600 - 600 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
600 - 600 mA
Skuteczność świetlna oprawy
125 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
15000 lm
Szerokość
216 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
91 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
4
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
8
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Regulowany układ optyczny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Barwa światła
Biały
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Z pilotem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ECO AREA SPD 120W/827 IP66 GY 15000lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075557819

ECO AREA SPD 120W/827 IP66 GY 15000lm Oprawa...

ECO AREA SPD 120W/827 IP66 GY 15000lm Oprawa LED uliczna
ECO AREA SPD 120W/840 15600lm IP66 szary Oprawa LED uliczna
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075557871

ECO AREA SPD 120W/840 15600lm IP66 szary...

ECO AREA SPD 120W/840 15600lm IP66 szary Oprawa LED uliczna
ECO AREA SPD 120W/865 IP66 GY 16200lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075557895

ECO AREA SPD 120W/865 IP66 GY 16200lm Oprawa...

ECO AREA SPD 120W/865 IP66 GY 16200lm Oprawa LED uliczna
ECO AREA SPD 150W 827 IP66 GY 18750lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075557918

ECO AREA SPD 150W 827 IP66 GY 18750lm Oprawa...

ECO AREA SPD 150W 827 IP66 GY 18750lm Oprawa LED uliczna
ECO AREA SPD 150W 830 IP66 GY 18750lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075557932

ECO AREA SPD 150W 830 IP66 GY 18750lm Oprawa...

ECO AREA SPD 150W 830 IP66 GY 18750lm Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar