ECO CLASS 36W/830 3240lm Panel LED 600x600LEDVANCE

files/fotob/561132.jpg.
ECO CLASS 36W/830 3240lm Panel LED 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO CLASS PANEL 600
Nr Katalogowy: 
4058075386624
Kod EAN: 
4058075386624
Symbol Sonepar: 
P01871613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, 600 x 600 mm | Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C) | Moc nominalna: 36,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 3240 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 34.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Długość montażowa: 580 mm | Szerokość powierzchni montażowej: 580 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP40 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK02 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / EAC / REACH / RoHS | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
580 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
750 - 750 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
750 - 750 mA
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3240 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
580 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
34 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
19
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
30
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK02
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Zigbee
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ECO CLASS PANEL 600 40W/840 3400lm IP20 biały Panel LED 600x600
Porównaj
LEDVANCE
4058075233300

ECO CLASS PANEL 600 40W/840 3400lm IP20 biały...

ECO CLASS PANEL 600 40W/840 3400lm IP20 biały Panel LED 600x600
ECO PANEL 0606 FS1 40W/865 3400lm biały Panel LED 600x600
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075285088

ECO PANEL 0606 FS1 40W/865 3400lm biały Panel...

ECO PANEL 0606 FS1 40W/865 3400lm biały Panel LED 600x600
ECO PANEL 600 40W/830 3200lm WH UNV1 Panel LED 600x600
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075233287

ECO PANEL 600 40W/830 3200lm WH UNV1 Panel...

ECO PANEL 600 40W/830 3200lm WH UNV1 Panel LED 600x600
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar