ECO CLASS HP FLOODLIGHT 500W/840 61000lm 30D IP65 Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/904221.jpg.
ECO CLASS HP FLOODLIGHT 500W/840 61000lm 30D IP65 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO HIGH POWER FLOODLIGHT
Nr Katalogowy: 
4058075372528
Kod EAN: 
4058075372528
Symbol Sonepar: 
P01829760
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacze z symetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego regulowanym obrotowo, przeznaczone do oświetlenia zewnętrznego z wysokich masztów | Symetryczny rozsył strumienia świetlnego z regulacją obrotową, do oświetlenia przestrzeni z wysokich masztów | Moc nominalna: 500,00 W | Napięcie znamionowe: 100…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 61000 lm | Kąt rozsyłu światła: 30 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 575.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 152.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 604.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC / RoHS / REACH | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
575 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
500 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
2550 - 2550 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
2550 - 2550 mA
Skuteczność świetlna
122 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
122 lm/W
Strumień świetlny
61000 - 61000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
61000 lm
Szerokość
604 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
152 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-40 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
1
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
1
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Odbłyśnik
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Podział światła
Symetryczny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG2
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do montażu na zaciski
Nie
Odporność udarowa
IK08
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Uchylny
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ECO CLASS HP FLOODLIGHT 500W/840 W 67500lm BK Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075372580

ECO CLASS HP FLOODLIGHT 500W/840 W 67500lm...

ECO CLASS HP FLOODLIGHT 500W/840 W 67500lm BK Naświetlacz LED
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075372450

ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK Naświetlacz...

ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK Naświetlacz LED
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600 BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075372443

ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600 BK Naświetlacz...

ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600 BK Naświetlacz LED
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075372481

ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK Naświetlacz...

ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK Naświetlacz LED
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM black Naświetlacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075372474

ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM black Naświetlacz...

ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM black Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar