Długość wbudowania
580 mm
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
1200 - 1200 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
1200 - 1200 mA
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3400 lm
Szerokość wbudowania
580 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Wysokość/głębokość
8.2 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
10 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie