ECO Panel cyfrowy audioLEGRAND

files/fotob/170482.jpg.
ECO Panel cyfrowy audio
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
343100
Kod EAN: 
8005543480731
Symbol Sonepar: 
P01256372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Panele zewnętrzne Audio Eco - Panel zewnętrzny n/t audio z klawiaturą Parametry produktu: Panel zewnętrzny audio do pracy w systemie 2-przewodowym. - Montaż natynkowy. - Wyposażony w klawiaturę numeryczną z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia, otwarcia zamka kodem, wywołania portierni oraz klawisze A, B, C do wywoływania adresów alfanumerycznych. - Panel umożliwia wywołanie lokalu po wpisaniu przypisanego mu numeru oraz otwarcie zamka za pomocą indywidualnego kodu. - Posiada zestyki (C-NO-NC) do podłączenia aktora lub zamka (do zasilenia zamka należy użyć transformatora 336842) oraz PL do lokalnego przycisku otwarcia zamka. - IP44. IK08

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25.5 mm
Liczba przycisków dzwonkowych
4000
Szerokość panelu przedniego
55 mm
Wysokość panelu przedniego
91 mm
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kamera
Nie
Materiał frontu
Stal nierdzewna
Materiał przycisków dzwonkowych
Stal nierdzewna
Możliwość rozszerzenia wideo
Tak
Odporność udarowa
IK07
Sposób instalacji
System Bus
Z głośnikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar