ECOA 904 Czujnik rynnowy temp.LEGRAND

files/fotob/2270809.jpg.
ECOA 904 Czujnik rynnowy temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECO ACCESSORIES FOR CONTROL DEVICES
Nr Katalogowy: 
ECOA904
Kod EAN: 
6418677630903
Symbol Sonepar: 
P00322308
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość kabla
4 m
Długość przewodu zasilającego
4 m
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
0
Temperatura otoczenia
-40 - 50 °C
Tolerancja
5 %
Zakres pomiaru temperatury
-20 - 30 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
10 V
Liczba punktów pomiarowych
2
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Liczba zakresów pomiarowych
1
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kolor obudowy
Czarny
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Bluetooth
Nie
Do gazów
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar LZO
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Technologia LoRa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Do cieczy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar CO2
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Kabel sieciowy zasilający
Montaż ścienny
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Z obudową
Nie
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Technologia
Inne
Miejsce stosowania
Zewnętrzny/na zewnątrz
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar