ECOR-1-BSC2/FO/2X21 Gniazdo przekaźnikowePHOENIX CONTACT

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1308332
Symbol Sonepar: 
P10254916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-1, do przekaźników FASTON, Widełk. końcówka kabla, 2 zestyki przełączne, Napięcie wejściowe 230 V AC

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.7 mm
Wysokość
71 mm
Sposób montażu
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Możliwość rozszerzenia
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Obejma blokująca z funkcją wypchnięcia, pasująca do gniazda przekaźnikowego ECOR-1 FASTON
Porównaj
1325205
ECOR-FO-RH-1H Obejma blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Napięcie wejściowe: 110 V DC
Porównaj
1308307
REL-FO/L-110DC/2X21 Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Napięcie wejściowe: 120 V AC
Porównaj
1308314
REL-FO/L-120AC/2X21 Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Napięcie wejściowe: 230 V AC
Porównaj
1308321
REL-FO/L-230AC/2X21 Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Napięcie wejściowe: 24 V DC
Porównaj
1308296
REL-FO/L-24DC/2X21 Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy z mechanicznym wskaźnikiem położenia zestyków, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 110 V DC
Porównaj
1308326
REL-FO/LD-110DC/2X21/MS Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-FO/LD-24DC/2X21/MS Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy z mechanicznym wskaźnikiem położenia zestyków, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.024 A
Szerokość
13 mm
Wysokość
31.1 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
16.8 - 26.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy
Porównaj
1308298
REL-FO/LD-24DC/2X21/MS Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy z mechanicznym wskaźnikiem położenia zestyków, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Element RC, Napięcie wejściowe: 120 V AC
Porównaj
1308316
REL-FO/LRC-120AC/2X21/MS Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik miniaturowy z mechanicznym wskaźnikiem położenia zestyków, Przyłącze FASTON, 2 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (żółta), Element RC, Napięcie wejściowe: 230 V AC
Porównaj
1308330
REL-FO/LRC-230AC/2X21/MS Przekaźnik osobny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar