ECOR-1-BSC3/2X21 Gniazdo przekaźnikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842923.jpg.
ECOR-1-BSC3/2X21 Gniazdo przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2907518
Kod EAN: 
4055626214351
Symbol Sonepar: 
P10036195
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-1..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
15.7 mm
Wysokość
79.2 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

DB 50- 90 BK Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny
Porównaj
2820916
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski
Porównaj
2821180
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP-12-220 DC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykany, z diodą gaszącą, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC ... 220 V DC ±20%
Porównaj
2907517
DP-12-220 DC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ECOR-RH-1H Pałąk przytrzymujący przekaźnik

Opis produktu

Obejma blokująca, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią na oznacznik (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd przekaźnikowych ECOR-1, na przekaźniki miniaturowe i przekaźniki półprzewodnikowe o wysokości 25 mm
Porównaj
2907523
ECOR-RH-1H Pałąk przytrzymujący przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ECOR-RH-1L Pałąk przytrzymujący przekaźnik

Opis produktu

Obejma blokująca, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią na oznacznik (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd przekaźnikowych ECOR-1, na przekaźniki miniaturowe i przekaźniki półprzewodnikowe o wysokości 16 mm
Porównaj
2907524
ECOR-RH-1L Pałąk przytrzymujący przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ±20 %
Porównaj
2833657
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
Porównaj
2833738
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MP1 Podstawa oznacznika

Opis produktu

Tabliczka oznaczeniowa, biały
Porównaj
2833631
MP1 Podstawa oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833767
RC-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 12DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.033 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
8.4 - 27 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109543
REL-MR-BL- 12DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 12DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.033 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
8.4 - 27 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109537
REL-MR-BL- 12DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 24AC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V AC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.032 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
19.2 - 34.8 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
19.2 - 34.8 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109546
REL-MR-BL- 24AC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 24DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.017 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
16.8 - 54 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
2906286
REL-MR-BL- 24DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.017 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
16.8 - 54 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
2906285
REL-MR-BL- 24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 48DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 48 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.009 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
33.6 - 108 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109544
REL-MR-BL- 48DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL- 48DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.008 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
33.6 - 105 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109538
REL-MR-BL- 48DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL-110DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 110 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.004 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
77 - 247.5 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109545
REL-MR-BL-110DC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL-110DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy do wysokich prądów długotrwałych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 110 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.004 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
77 - 247.5 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109539
REL-MR-BL-110DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-BL-115AC/21-21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 115 V AC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.007 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
92 - 166.8 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
92 - 166.8 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Materiał wkładki stykowej
Inne
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109569
REL-MR-BL-115AC/21-21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar