ECOR-3-BSC1/3X21 Gniazdo przekaźnikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842924.jpg.
ECOR-3-BSC1/3X21 Gniazdo przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2907520
Kod EAN: 
4055626214375
Symbol Sonepar: 
P10036196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-3 do przekaźników oktal z 3 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
38 mm
Wysokość
75 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

DB 50- 90 BK Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny
Porównaj
2820916
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski
Porównaj
2821180
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL3-M52 Obejma przekaźnika

Opis produktu

Obejma blokująca, wykonana z drutu, do przekaźników oktal o wysokości 52 mm
Porównaj
2833628
EL3-M52 Obejma przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP3-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ±20 %
Porównaj
2833770
LDP3-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC3-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833916
RC3-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-OR-BL/L- 12DC/3X21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany przekaźnik oktal w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba styków przełącznych
3
Prąd znamionowy
0.115 A
Szerokość
35.75 mm
Wysokość
35.3 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
9.6 - 9.6 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109565
REL-OR-BL/L- 12DC/3X21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-OR-BL/L- 24DC/3X21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany przekaźnik oktal z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba styków przełącznych
3
Prąd znamionowy
0.052 A
Szerokość
35.75 mm
Wysokość
35.3 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1032536
REL-OR-BL/L- 24DC/3X21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-OR-BL/L-115AC/3X21 Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykany przekaźnik oktal w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba styków przełącznych
3
Prąd znamionowy
0.021 A
Szerokość
35.75 mm
Wysokość
35.3 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
97.8 - 97.8 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
97.8 - 97.8 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Porównaj
1109568
REL-OR-BL/L-115AC/3X21 Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
V3-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833945
V3-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar