EcoSet BLE Wall Switch Bezprzewodowy przełącznik ścienny LedinairePHILIPS

files/fotob/1913199.jpg.
EcoSet BLE Wall Switch Bezprzewodowy przełącznik ścienny Ledinaire
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE PANEL ECOSET
Nr Katalogowy: 
911401562843
Kod EAN: 
8720169732902
Symbol Sonepar: 
P10192931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) wprowadza unikalne rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ten panel oświetleniowy LED oferuje możliwość uzyskania większych oszczędności energii i umożliwia proste zautomatyzowane oświetlenia w biurach lub szkołach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia panelom oświetleniowym LED współpracę z zewnętrznym czujnikiem PIR zasilanym prądem przemiennym (detekcja ruchu i światła dziennego). Funkcja czujnika światła umożliwia automatyczne ściemnianie oprawy. Konfiguracja jest prosta dzięki pilotowi zdalnemu, więc oświetlenie jest gotowe do działania w mgnieniu oka. Użyj predefiniowanych poziomów przyciemnienia lub skonfiguruj je łatwo za pomocą zintegrowanych przełączników DIP. Opcjonalny bezprzewodowy przełącznik ścienny jest dostępny jako akcesorium do ręcznego sterowania - na wszelki wypadek!

Dane techniczne

Głębokość
14.5 mm
Pobór mocy
0.09 W
Szerokość
85.8 mm
Wysokość
87.8 mm
Model
Elektroniczny sterownik oświetlenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Tak
Rodzaj sterowania
RF
Rodzaj źródła zasilania
DC
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

EcoSet BLE IR Remote Controller Pilot do programowania Ledinaire
Porównaj
PHILIPS
911401562743

EcoSet BLE IR Remote Controller Pilot do...

EcoSet BLE IR Remote Controller Pilot do programowania Ledinaire
EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW Czujnik ruchu i światła dziennego Ledinaire
Porównaj
PHILIPS
911401562943

EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW Czujnik...

EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW Czujnik ruchu i światła dziennego Ledinaire
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC Panel LED CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401877685

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC Panel...

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC Panel LED CORELINE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar